Beli tekiro tape measure di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  2. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  3. Joyko Dispenser Isolasi
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp7.900

  4. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  5. ACE OLDFIELDS Sekrap Plastik
    Mulai

    Rp2.900

    ACE OLDFIELDS Sekrap Plastik
    Deskripsi:
    Kape plastik kualitas profesional, lentur, dan tahan lama. Dipergunakan untuk pengerjaan menutup celah, retakan dan lubang agar rata.
  6. MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  7. KYOTO TOOL (KTC) Scraper Stainless (Kape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    KYOTO TOOL (KTC) Scraper Stainless (Kape)
    Deskripsi:
    -A standard stainless steel scraper.
    atribut:
    • Blade thickness: 1.4mm
  8. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp95.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  9. KRISBOW Putty Scraper (Kape)
    Mulai

    Rp31.900

    KRISBOW Putty Scraper (Kape)
    Deskripsi:
    Bersihkan sisa cat dengan menggunakan kape pengikis persembahan dari Krisbow ini. Anda dapat menggunakan alat ini untuk mengikis atau merontokkan semua sisa cat yang masih menempel pada permukaan dinding atau lantai. Terbuat dari material berkualitas dengan gagang ergonomis dan anti-slip sehingga pas serta nyaman saat digunakan.
  10. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  11. KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp76.900

    KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 13
  12. TRUSCO Spatula
    49%
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Spatula
    Deskripsi:
    Non-slip checker ring processing on PP resin handle which is strong against chipping and cracking. Glue applicatin. Putting paint. Formulation of paint.
    atribut:
    • Specifications: Penetration Type
  13. KDS Scraper GG (Kape)
    Mulai

    Rp68.900

    KDS Scraper GG (Kape)
    Deskripsi:
    -An easy-to-grip elastomer grip that pursued outstanding easiness of holding based on ergonomics is used.-Fluorine resin coating that suppresses the adhesion of resins and adhesive is applied.-A large grip-end makes it easy to hit.-Replacement blade (thick bladex2+non slit bladex3)
    atribut:
    • Blade Width: 100mm
  14. TONE Scraper (Sekrap)
    Mulai

    Rp199.900

    TONE Scraper (Sekrap)
    Deskripsi:
    -Since the total length of the blade is short and hard to get pliant, these are optimum for detailed work.
    atribut:
    • Blade Materials: Special Steel
    • Blade Length (mm): 22
    • Blade Thickness (mm): 1.5
    • Blade Width (mm): 50
    • Grip Material: Wood
    • Total Length (mm): 180
Daftar Harga tekiro tape measure Terbaru October 2026
TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)Rp50.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
Joyko Dispenser IsolasiRp7.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
ACE OLDFIELDS Sekrap PlastikRp2.900
TRUSCO Scraper (Kape)Rp31.900
Senator Half TangRp96.900
MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)Rp34.900
KYOTO TOOL (KTC) Scraper Stainless (Kape)Rp289.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp95.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)